t011 盆栽箒 小 伝蔵 04703576

盆栽箒 小

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1箱(30本)
注文コード
04703576
品番
t011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

細かい所にも手が届く、軽く小さな箒です。

用途
細かい所の掃き掃除用に。
トラスコ品番
428-7469
材質
本体:しゅろ
長さ(mm)
110
幅(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする