コンパル
曲がる・シュロホーキ
伸縮ハンドル(最長300cm)と角度調節機能でとりにくい裏側やななめなどのお掃除に。
ハンドルは軽くて丈夫なアルミ合金製です。
用途
事務所・工場などの屋内外のお掃除に。
トラスコ品番
138-3761
材質
・ホーキ部:シュロ繊維、・ハンドル:アルミ合金、・グリップ:EVA樹脂
長さ(cm)
毛:23
内容量
1箱(30本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05849799
027945
¥
70,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください