74309-720 熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ シェルドン 04704458

74309-720 熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ シェルドン 04704458
74309-720 熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ シェルドン 04704458
74309-720 熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ シェルドン 04704458

熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1式
アズワン品番68-0581-42
内容量1式注文コード04704458品番74309-720
参考基準価格(税別)¥701,000販売価格(税込)¥770,000
販売価格(税別)
700,000

水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。

仕様●温度設定範囲:室温+5~80℃●精度:37℃/±0.5℃、65℃/±1.0℃●電源:AC100V 50/60Hz 3A(3Pプラグ)●コード長:2.5m●サイズ:外寸法/404×590×216mm、内寸法/305×432×152mm●重量:10.0kg●材質:ステンレス●容量20L●付属ビーズ:15L●※通常の恒温水槽としてはご利用になれません。アズワン品番68-0581-42
注意
●※通常の恒温水槽としてはご利用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする