アズワン
ボンベ運搬機器 GASGRABシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-0583-43
注文コード
04704711
品番
GASGRAB230
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥55,990
販売価格(税別)
¥
50,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
酸素・窒素・アルゴン等7000L容器1本を運搬する時に使用。
仕様
●適用容器径:直径230mm(酸素・窒素・アルゴン等の7000L容器)●全長:410mm●全高:50mm●全幅:290mm●※ご使用にあたり、厚生労働省の定める、労働安全衛生法に沿ったご使用をお願いいたします。
アズワン品番
68-0583-43
注意
●※ご使用にあたり、厚生労働省の定める、労働安全衛生法に沿ったご使用をお願いいたします。