ケアファッション
婦人ナノヒーティング裾ファスナーパンツ 98563シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●材質:ポリエステル100%、ウエスト/総ゴム●サイズ:M●股下:55cm●カラー:ブラック
注文コード
04704729
品番
98563
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光を熱に変換し保温性の高い素材のあったかズボン
仕様
●材質:ポリエステル100%、ウエスト/総ゴム●サイズ:M●股下:55cm●カラー:ブラック
アズワン品番
68-0584-67