ステンレスワゴン 天板四方立ち上がり 2段 完成品 OA-17Nシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番68-0585-32 注文コード04705228 品番OA-17NM-BK
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はアズワン品番など24種類から選べます 他の種類を見る

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:M●寸法:W600×D450×H750mm●キャスター:双輪Φ75mm●カラー:ブラック●2段・上下段四方立ち上がり●完成品●●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。 アズワン品番68-0585-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする