曜日別特売
OA-15PL-RG ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 完成品 OA-15Pシリーズ スギモト産業 04705569

OA-15PL-RG ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 完成品 OA-15Pシリーズ スギモト産業 04705569
OA-15PL-RG ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 完成品 OA-15Pシリーズ スギモト産業 04705569

ステンレスワゴン 天板三方柵付 3段 完成品 OA-15Pシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送12日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番68-0585-57注文コード04705569品番OA-15PL-RG
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●サイズ:L●寸法:W750×D450×H850mm●キャスター:双輪Φ75mm●カラー:ライムグリーン●3段・上段三方柵付、中下段四方柵付●完成品●●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。●※商品画像は品番OA-15PS-RGです。アズワン品番68-0585-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。●※商品画像は品番OA-15PS-RGです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする