曜日別特売
- スタンドサインキューブ 駐車場 アズワン 04705910

- スタンドサインキューブ 駐車場 アズワン 04705910
- スタンドサインキューブ 駐車場 アズワン 04705910
- スタンドサインキューブ 駐車場 アズワン 04705910
- スタンドサインキューブ 駐車場 アズワン 04705910

スタンドサインキューブ 駐車場

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04705910品番-
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥21,010
販売価格(税別)
19,100

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)

仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個アズワン品番68-0586-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする