61-757-67-2 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン 04706531

61-757-67-2 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン 04706531
61-757-67-2 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン 04706531
61-757-67-2 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン 04706531
61-757-67-2 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン 04706531
61-757-67-2 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン 04706531
61-757-67-2 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン 04706531
61-757-67-2 配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン 04706531

配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-0588-46注文コード04706531品番61-757-67-2
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,810
販売価格(税別)
27,100

1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。

仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年アズワン品番68-0588-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする