曜日別特売
TKM-42AB4LKLEZ シーリングファン TKM-42シリーズ 東京メタル 04706951

TKM-42AB4LKLEZ シーリングファン TKM-42シリーズ 東京メタル 04706951
TKM-42AB4LKLEZ シーリングファン TKM-42シリーズ 東京メタル 04706951
TKM-42AB4LKLEZ シーリングファン TKM-42シリーズ 東京メタル 04706951
TKM-42AB4LKLEZ シーリングファン TKM-42シリーズ 東京メタル 04706951
TKM-42AB4LKLEZ シーリングファン TKM-42シリーズ 東京メタル 04706951

シーリングファン TKM-42シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):67 (ファン35、ランプ32)●セード形(mm):Φ135●回転径(mm):Φ1060×H355●フレンジ径(mm):Φ150●全高(mm):355●質量(g):6000●本体カラー:ブロンズ注文コード04706951品番TKM-42AB4LKLEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600

長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。紐ファンスイッチ 強、中、弱、OFF ・ファン回転方向切替スイッチ (正、逆)、紐電球スイッチ:電球4灯-OFF、羽:表・裏 リバーシブル、調光器との併用はできません、6畳用壁スイッチでの調光不可、傾斜天井不可
LED電球60w相当×4灯付。

仕様●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):67 (ファン35、ランプ32)●セード形(mm):Φ135●回転径(mm):Φ1060×H355●フレンジ径(mm):Φ150●全高(mm):355●質量(g):6000●本体カラー:ブロンズアズワン品番68-0589-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする