曜日別特売

ベアボーン産業用ファンレスPC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード04707005品番QBiX-Pro-EHLA6412H-A2
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

コンパクトサイズ
ファンレス。低コスト。Intel(R) Celeron(R) J6412搭載。NVMe Gen 3×4 M.2 SSD対応。

仕様●CPU Intel(R) Celeron(R) J6412搭載 最大 2.60GHz 4コア / 4スレッド TDP 10W●メモリ 2×DDR4 SO-DIMM(最大32GB)●グラフィック 第10世代 Intel(R)プロセッサ用 Intel(R) UHDグラフィックス最大解像度 4096×2160 @60Hz(2×独立ディスプレイ出力)●オーディオ Realtek(R) オーディオコーデック●拡張スロット 1×フルサイズ Mini PCIe, SIM スロット付き●ストレージ 1NVMe Gen 3×4 M.2 SSD 対応●ストレージ 2 2.5インチ SATA●フロントI/O 2×RJ45 GbE LANポート(Intel(R) i211-AT)4×USB3.2Gen12×HDMI1×LED付き電源ボタン1×HDD LED1×オーディオ出力ジャック●リアI/O 2×USB2.01×COM ポート(RS-232/422/485 & RI/5V/12V)1×COM ポート(RS-232/422/485)1×COM ポート(RS-232)1×GPIO(8ビット)1×ネジ式 DCジャック●サイドI/O 2×外部アンテナ穴●電源 アダプタ:19V/65W●動作環境 動作温度:0℃~50℃●動作湿度:0~90%(結露なきこと)●保管温度:-40℃~85℃●保管湿度:0%~95%(結露なきこと)●振動 動作時:IEC 60068-2-64, 3Grms, ランダム, 5~500Hz, 1hr / Per Axis●待機時:IEC 60068-2-6, 2G, 正弦波, 10~500 Hz, 1 Oct/min, 1hr / Per Axis●衝撃 動作時:IEC 60068-2-27, 50G, 正弦半波, 11msデュレーション●寸法:178W×125D×52.7H(mm)●付属品:1×メモリ用サーマルパッド, 1×SATA ケーブル,1×AC アダプタ 19V 65W 100~240VACアズワン品番68-0589-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする