チップ CCM/GW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質TH10
切刃長さ(mm)9.7
厚さ(mm)3.97
内容量1箱(10個)注文コード04724115品番CCGW09T304 TH10
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
仕上~中切削
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質TH10内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番345-3324種別ポジ形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴径d(Φmm)4.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする