曜日別特売
トナーカートリッジ335 マゼンタ 純正 純正トナーカートリッジ Canon 335 Canon 04726103

純正トナーカートリッジ Canon 335

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マゼンタ
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)16500
内容量1本注文コード04726103品番トナーカートリッジ335 マゼンタ 純正
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
適合LBP843Ci/842C/841C/9660Ci/9520C種別純正品マゼンタ適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)16500グリーン購入法適合タイプトナーカートリッジ335エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号19 132 011
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04726085
2017-04-14
用途: 事務作業

大量に書類を出力するため、コストパフォーマンスの良い物を探していました。ベストマッチングです。

対象商品 : 04726085
2016-05-06
用途: 事務関連
医療・福祉・介護関連業

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする