EPSON
純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T31
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
14日以内出荷とは
色
イエロー
ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)
6500
4900
6500
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04726207
品番
LPC3T31Y イエロー Mサイズ
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S8160/S8160PS
色
イエロー
種別
純正品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6500
タイプ
LPC3T31
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません