曜日別特売
CNGG120404L-P TH10 チップ CNGGR/L-P タンガロイ 04732226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNGG120404L-P TH10 チップ CNGGR/L-P タンガロイ 04732226
CNGG120404L-P TH10 チップ CNGGR/L-P タンガロイ 04732226

チップ CNGGR/L-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4材質TH10ブレーカP形注文コード04732226品番CNGG120404L-P TH10
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途中切削切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面トラスコ品番345-0210種別ネガ材質TH10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカP形穴径d(Φmm)5.16穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内接円直径(Φd)許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする