曜日別特売
MX-8E-2-CY MAILBOX MX-8e MX-8シリーズ 田島メタルワーク 04736080

MAILBOX MX-8e MX-8シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード04736080品番MX-8E-2-CY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000

大型郵便対応、防雨仕様、ヨコ開き扉、省スペースタイプの多段式メイルボックスです。施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。

仕様●前入前出●本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t●扉:ステンレス ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t●差入口プレート:ステンレス エンボス仕上 0.5t●錠前:シリンダー錠●盗難防止フラップ:ポリカーボネート樹脂●投入口:341mm×35.7mmアズワン品番68-0646-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする