東尾メック
ピカッポE ソケット PESOCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●口径(mm):13●種類:ソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管
注文コード
04736238
品番
PESOC13
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PEX管、PB管用)ピカッポ。
仕様
●口径(mm):13●種類:ソケット●適応管種:架橋ポリエチレン管
アズワン品番
68-0648-41