曜日別特売

ピカッポ ユニオン PPUNIシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●口径(mm):16×G3/4●種類:ユニオン●適応管種:架橋ポリエチレン管注文コード04736527品番PPUNI162
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ、ワンタッチ挿入式、適用管種:架橋ポリエチレン管

仕様●口径(mm):16×G3/4●種類:ユニオン●適応管種:架橋ポリエチレン管アズワン品番68-0648-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする