タンガロイ
チップ CPMW/T_EN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
UX30
UX30
GH330
切刃長さ(mm)
5.6
5.6
6.5
8.1
厚さ(mm)
2.38
2.38
2.78
3.18
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
04739725
品番
CPMW050208EN UX30
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
用途
鋼、鋳鉄用
切刃長さ(mm)
5.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
材質
UX30
内接円直径(Φmm)
5.56
種別
ポジ
形状
ひし形80°
精度
M
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴径d(Φmm)
2.5
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります