プレゼンテーションスタンド PZN-50シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台仕様●W500×D460×H1000mm●天板有効寸法:W500×D350mm●質量:12.2kg●材質:天板=メラミン化粧板/脚部・棚=スチール/支柱:アルミ●色:天板=ナチュラル/本体=ブラック●Φ50キャスター付注文コード04744017品番PZN-50N-BK
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

木天板と支柱にアルミを採用し、高級感あるデザインです。便利な棚付き

仕様●W500×D460×H1000mm●天板有効寸法:W500×D350mm●質量:12.2kg●材質:天板=メラミン化粧板/脚部・棚=スチール/支柱:アルミ●色:天板=ナチュラル/本体=ブラック●Φ50キャスター付アズワン品番68-0718-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする