CHT-1500-F カラーハイタック画鋲 25本×20箱入 CHT-1500シリーズ ミツヤ 04744936

カラーハイタック画鋲 25本×20箱入 CHT-1500シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(20箱×25本)注文コード04744936品番CHT-1500-F
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
色はクリアトレンドカラーのフルーツ(透明、クリアピンク、クリアオレンジ)。

仕様●寸法:頭径/Φ12.5mm、針長/8mm●材質:PS樹脂、ステンレス針●包装:収納便利なPSケース●色:クリアフルーツカラー3色アソートアズワン品番68-0722-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする