曜日別特売
C-4305 CRゴムスポンジ C-4305シリーズ イノアック 04745539

C-4305 CRゴムスポンジ C-4305シリーズ イノアック 04745539
C-4305 CRゴムスポンジ C-4305シリーズ イノアック 04745539
C-4305 CRゴムスポンジ C-4305シリーズ イノアック 04745539

CRゴムスポンジ C-4305シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0728-50
68-0728-50
68-0728-34
68-0728-55
68-0728-44
68-0728-40
68-0728-46
68-0728-36
68-0728-38
68-0728-33
68-0728-54
68-0728-56
68-0728-35
68-0728-57
68-0728-49
68-0728-31
68-0728-53
68-0728-39
68-0728-51
68-0728-52
68-0728-42
68-0728-45
68-0728-47
68-0728-43
68-0728-37
68-0728-41
68-0728-48
68-0728-32
内容量1個注文コード04745539品番C-4305
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材

仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品アズワン品番68-0728-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする