イノアック
CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-0728-61
68-0728-61
68-0728-61
68-0728-74
68-0728-70
68-0728-77
68-0728-73
68-0728-72
68-0728-63
68-0728-59
68-0728-62
68-0728-81
68-0728-82
68-0728-79
68-0728-60
68-0728-68
68-0728-78
68-0728-84
68-0728-71
68-0728-64
68-0728-65
68-0728-58
68-0728-75
68-0728-66
68-0728-69
68-0728-67
68-0728-76
68-0728-80
68-0728-83
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04745670
品番
C-4305
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様
●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
寸法(厚さ×幅W×長さL)
2×300×300
アズワン品番
68-0728-61