DNMG150404-TS NS520 ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ 04746314

ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4形状ひし形55°注文コード04746314品番DNMG150404-TS NS520
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
(材質)
鋼、鋳鉄の高速、高能率加工用材種
硬質の粗粒化と新焼結法により耐磨耗性および耐欠損性に優れる。

用途仕上げ切削切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質NS520形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする