曜日別特売
11421688 安心米クイック 50袋入 アルファー食品 04748059

11421688 安心米クイック 50袋入 アルファー食品 04748059
11421688 安心米クイック 50袋入 アルファー食品 04748059

安心米クイック 50袋入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(50袋)仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):268kcal●袋サイズ:縦160×横150×マチ幅84mm●内容量:70g●必要水量:150mL●できあがり量:220g●調理時間:熱湯の場合5分、または水(15℃)の場合30分●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●日本災害食学会認証取得●日本アジアハラール協会認証取得注文コード04748059品番11421688
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500

熱湯の場合5分、水(約15℃)の場合30分でできあがる"軽くてやさしい食感"が特長のアルファ化米です。熱湯の場合、5分で召しあがることができますので、非常時に避難所やご自宅で温かい状態での喫食が可能になります。日常では「時短ごはん」として便利にご使用いただけます。5年間常温で長期保存が可能です。国産のお米を100%使用しています。特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮した長期保存食です。中にスプーンが入っており、袋が容器になるので食器の準備は不要です。電気やガスがない非常事態には水だけでも食べることができます。省スペースで1坪のスペースにおよそ1万食を備蓄可能。できあがり量の目安はお茶碗大盛り1杯分になります。

仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):268kcal●袋サイズ:縦160×横150×マチ幅84mm●内容量:70g●必要水量:150mL●できあがり量:220g●調理時間:熱湯の場合5分、または水(15℃)の場合30分●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●日本災害食学会認証取得●日本アジアハラール協会認証取得アズワン品番68-0731-92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04748059114216881973878700332218画像準備中安心米クイック 50食入アルファー食品1ケース
14,980
税込16,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする