商品レビューを投稿する内容量1ケース(50袋)仕様●5年保存●熱量(1袋あたり):264kcal●袋サイズ:縦160×横150×マチ幅84mm●内容量:70g●必要水量:150mL●できあがり量:220g●調理時間:熱湯の場合5分、または水(15℃)の場合30分●アレルギー情報(28品目中):特定原材料(7品目)・特定原材料に準ずるもの(21品目)は使用しておりません。●スプーン付●日本災害食学会認証取得●日本アジアハラール協会認証取得注文コード04748068品番11421684
熱湯の場合5分、水(約15℃)の場合30分でできあがる"軽くてやさしい食感"が特長のアルファ化米です。熱湯の場合、5分で召しあがることができますので、非常時に避難所やご自宅で温かい状態での喫食が可能になります。日常では「時短ごはん」として便利にご使用いただけます。5年間常温で長期保存が可能です。国産のお米を100%使用しています。特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮した長期保存食です。中にスプーンが入っており、袋が容器になるので食器の準備は不要です。電気やガスがない非常事態には水だけでも食べることができます。省スペースで1坪のスペースにおよそ1万食を備蓄可能。できあがり量の目安はお茶碗大盛り1杯分になります。