曜日別特売
NBR336 耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ 平和 04748829

NBR336 耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ 平和 04748829
NBR336 耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ 平和 04748829
NBR336 耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ 平和 04748829

耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0756-87
内容量1個注文コード04748829品番NBR336
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。

仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPaアズワン品番68-0756-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする