平和
耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-0757-12
68-0756-88
68-0756-93
68-0756-91
68-0757-08
68-0756-96
68-0756-87
68-0757-02
68-0757-14
68-0757-09
68-0756-89
68-0756-98
68-0757-13
68-0757-12
68-0757-11
68-0756-95
68-0757-03
68-0757-01
68-0756-97
68-0757-07
68-0756-99
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04748899
品番
NBR336
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。
仕様
●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa
アズワン品番
68-0757-12