曜日別特売
- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477

- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477
- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477
- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477
- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477
- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477
- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477
- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477
- Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱 原田産業 04749477

Grippazグリッパーズ246OR SF T 50枚/箱×10箱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-0763-44
内容量1ケース(500枚)注文コード04749477品番-
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,090
販売価格(税別)
21,900

魚のウロコ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現しました。通常の薄手ニトリルゴム手袋1.5倍以上の強度を実現しました。工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減します。油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上します。

仕様●色:オレンジ●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●掌幅:105mm(±5mm)●全長:245mm(±5mm)●厚み:袖部/0.13mm(±0.03mm)、掌部/0.15mm(±0.03mm)、指先部/0.17mm(±0.03mm)アズワン品番68-0763-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする