曜日別特売
LW100V90W-TM 白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ 東京メタル 04749547

LW100V90W-TM 白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ 東京メタル 04749547
LW100V90W-TM 白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ 東京メタル 04749547

白熱電球 ホワイトランプ LW100Vシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●口金:E26●全光束(lm):1300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):90●外形(mm):Φ60×110●質量(g):32注文コード04749547品番LW100V90W-TM
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

ホワイトランプ(100W型口金E26) 白色。

仕様●口金:E26●全光束(lm):1300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):90●外形(mm):Φ60×110●質量(g):32アズワン品番68-0763-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする