曜日別特売

ペンダント MF-0926シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●全径(mm):Φ250●セード形(mm):Φ250×175●フレンジ径:Φ92×H86●コード長さ(mm):1300●質量(g):1000●セード材質:アルミ、ガラス注文コード04749556品番MF-0926-01B
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

引掛シーリング式ペンダントライト、電球別売(AC100V40W電球E17)、壁スイッチのみ対応
コード長調整可 ダイニング・店舗装飾向き。

仕様●全径(mm):Φ250●セード形(mm):Φ250×175●フレンジ径:Φ92×H86●コード長さ(mm):1300●質量(g):1000●セード材質:アルミ、ガラスアズワン品番68-0763-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする