ペンダントライト たまごペンダント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●全長(mm):660●セード形(mm):Φ120×160●コード長さ(mm):500●質量(g):700●セード材質:ガラス●カラー:オーバルアンバーひび●付属電球:シャンデリア電球40wE26電球付注文コード04749660品番OAH-1
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ペンダントライト たまごペンダント(スイッチ付き)
シャンデリア電球40wE26電球付。

仕様●全長(mm):660●セード形(mm):Φ120×160●コード長さ(mm):500●質量(g):700●セード材質:ガラス●カラー:オーバルアンバーひび●付属電球:シャンデリア電球40wE26電球付アズワン品番68-0764-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする