商品レビューを投稿する内容量1脚仕様●材質:座面/ビニールレザー張り、脚/ナイロン成形品、キャスター/ナイロン製(双輪)●昇降方式:ガスシリンダー式●脚幅:540mm●シート部厚さ:約85mm●重量:6.2kg●色:ホワイト●サイズ(座面×高さ):Φ385×435~565mm●SIAAマーク適合注文コード04753449品番GS020-VWH
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥19,470販売価格(税別)
抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応の張り生地を使用しております。通常より座面の径が大きく厚みがありますので、安定したやさしい座り心地です。アジャスト脚(別売:2-8029-11)取り付けると、安定感に優れた固定脚タイプになります。しっかりとした座り心地です。