GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835

GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835
GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835
GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835
GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835
GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835
GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835
GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835
GH4-46120 ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ アイ・エル・シー 04753835

ガルバリウムシェルフハンガー46×120cm GHシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番68-0775-05
内容量1個注文コード04753835品番GH4-46120
参考基準価格(税別)¥92,400販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、ハンガーパイプはお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W1210×D460×H2100mm(キャスター含まず)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:4段●セット内容:棚板×4枚、ポール×4アズワン品番68-0775-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする