曜日別特売
TGGS2-35909WH ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ アイ・エル・シー 04754158

TGGS2-35909WH ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ アイ・エル・シー 04754158
TGGS2-35909WH ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ アイ・エル・シー 04754158
TGGS2-35909WH ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ アイ・エル・シー 04754158
TGGS2-35909WH ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ アイ・エル・シー 04754158
TGGS2-35909WH ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ アイ・エル・シー 04754158
TGGS2-35909WH ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ アイ・エル・シー 04754158
TGGS2-35909WH ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ アイ・エル・シー 04754158

ガルバリウムワゴン35×90cm 2段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS2-35909シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番68-0775-41
内容量1個注文コード04754158品番TGGS2-35909WH
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手はお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W910×D350×H900mm(キャスター含め1050mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:2段●セット内容:棚板2枚、ポール×4、取っ手×1アズワン品番68-0775-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする