TGGS3-35609SV ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ アイ・エル・シー 04754255

TGGS3-35609SV ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ アイ・エル・シー 04754255
TGGS3-35609SV ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ アイ・エル・シー 04754255
TGGS3-35609SV ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ アイ・エル・シー 04754255
TGGS3-35609SV ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ アイ・エル・シー 04754255
TGGS3-35609SV ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ アイ・エル・シー 04754255
TGGS3-35609SV ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ アイ・エル・シー 04754255
TGGS3-35609SV ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ アイ・エル・シー 04754255

ガルバリウムワゴン35×60cm 3段 ポール H900mm 取っ手付き TGGS3-35609シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番68-0775-49
内容量1個注文コード04754255品番TGGS3-35609SV
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アルミニウムと亜鉛の強みを兼ね合わせ、耐熱・耐食・長期耐久性に優れたガルバリウム鋼板製棚板、取っ手はお好みの位置に調整が可能、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W610×D350×H900mm(キャスター含め1050mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1アズワン品番68-0775-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする