曜日別特売
TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700

TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700
TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700
TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700
TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700
TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700
TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700
TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700
TSSW3-60767WH ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ アイ・エル・シー 04754700

ステンレスシェルフワゴン60×76cm 3段キャスター H700mm 取っ手付き TSSW3-60767シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
アズワン品番68-0775-95
内容量1個注文コード04754700品番TSSW3-60767WH
参考基準価格(税別)¥85,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に

仕様●商品サイズ:W770×D610×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1アズワン品番68-0775-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする