曜日別特売
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 イノアック 04755409

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 イノアック 04755409
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 イノアック 04755409
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 イノアック 04755409
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 イノアック 04755409
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 イノアック 04755409

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0776-76
68-0776-76
68-0776-70
68-0776-58
68-0776-56
68-0776-65
68-0776-61
68-0776-62
68-0776-69
68-0776-71
68-0776-73
68-0776-67
68-0776-66
68-0776-72
68-0776-63
68-0776-60
68-0776-59
68-0776-75
68-0776-68
68-0776-74
68-0776-64
68-0776-57
内容量1個注文コード04755409品番-
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:黄●サイズ:50×1000×1000mmアズワン品番68-0776-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする