- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック 04756371

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック 04756371
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック 04756371
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック 04756371
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック 04756371
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック 04756371
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック 04756371

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0777-73
68-0777-73
68-0777-71
68-0777-63
68-0777-76
68-0777-64
68-0777-68
68-0777-62
68-0777-79
68-0777-66
68-0777-67
68-0777-81
68-0777-75
68-0777-74
68-0777-80
68-0777-69
68-0777-82
68-0777-70
68-0777-78
68-0777-65
68-0777-77
68-0777-72
内容量1個注文コード04756371品番-
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●粘着:アクリル系、基材不織布●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:特黒●粘着付き●サイズ:20×1000×1000mmアズワン品番68-0777-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする