曜日別特売
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック 04757107

- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック 04757107
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック 04757107
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック 04757107
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック 04757107
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック 04757107
- 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック 04757107

硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番68-0778-26
68-0778-26
68-0778-38
68-0778-44
68-0778-29
68-0778-27
68-0778-39
68-0778-41
68-0778-46
68-0778-34
68-0778-36
68-0778-33
68-0778-32
68-0778-45
68-0778-31
68-0778-30
68-0778-37
68-0778-42
68-0778-35
68-0778-43
68-0778-28
68-0778-40
内容量1個注文コード04757107品番-
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。

仕様●原料:ポリエチレン●粘着:アクリル系、基材不織布●比重(g/cm3):0.07●引張強さ(Pma):0.69●カラー:白●粘着付き●サイズ:5×300×300mmアズワン品番68-0778-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする