曜日別特売
VL04M-D24BY 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所 04757439

VL04M-D24BY 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所 04757439
VL04M-D24BY 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所 04757439
VL04M-D24BY 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所 04757439

小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:黄●定格電圧:DC12~24V●動作:回転(330回/分)●ブザー音圧:70dB(at 1m)●質量:約110g●使用温度:-20℃~60℃●保護特性:IP23(正方向取付)注文コード04757439品番VL04M-D24BY
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。

仕様●色:黄●定格電圧:DC12~24V●動作:回転(330回/分)●ブザー音圧:70dB(at 1m)●質量:約110g●使用温度:-20℃~60℃●保護特性:IP23(正方向取付)アズワン品番68-0779-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする