日恵製作所
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●色:2色発光型(赤回転・緑点灯)●定格電圧:DC12~24V●動作:回転(330回/分)●ブザー音圧:70dB(at 1m)●質量:約110g●使用温度:-20℃~60℃●保護特性:IP23(正方向取付)
注文コード
04757491
品番
VL04M-D24DC
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
仕様
●色:2色発光型(赤回転・緑点灯)●定格電圧:DC12~24V●動作:回転(330回/分)●ブザー音圧:70dB(at 1m)●質量:約110g●使用温度:-20℃~60℃●保護特性:IP23(正方向取付)
アズワン品番
68-0779-23