曜日別特売
EP-205 EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ 平和 04759338

EP-205 EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ 平和 04759338
EP-205 EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ 平和 04759338
EP-205 EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ 平和 04759338

EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番68-0795-75
68-0795-75
68-0795-63
68-0795-53
68-0795-70
68-0795-65
68-0795-76
68-0795-54
68-0795-74
68-0795-66
68-0795-59
68-0795-68
68-0795-69
68-0795-62
68-0795-52
68-0795-64
68-0795-77
68-0795-55
68-0795-58
68-0795-56
68-0795-57
68-0795-72
68-0795-67
68-0795-71
68-0795-60
68-0795-73
68-0795-51
68-0795-80
68-0795-61
68-0795-78
68-0795-79
内容量1個注文コード04759338品番EP-205
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。

仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布アズワン品番68-0795-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする