曜日別特売
3866-05-LL 3866 スウィングトップ ブルー 3866-05シリーズ 小倉屋 04759496

3866 スウィングトップ ブルー 3866-05シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:LL●着丈:68cm●胸囲:126cm●裄丈:86cm注文コード04759496品番3866-05-LL
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開

仕様●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:LL●着丈:68cm●胸囲:126cm●裄丈:86cmアズワン品番68-0803-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする