曜日別特売
3866-50-EL 3866 スウィングトップ ベージュ 3866-50シリーズ 小倉屋 04759697

3866 スウィングトップ ベージュ 3866-50シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚仕様●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:EL●着丈:70cm●胸囲:130cm●裄丈:88cm注文コード04759697品番3866-50-EL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開

仕様●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:EL●着丈:70cm●胸囲:130cm●裄丈:88cmアズワン品番68-0803-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする