小倉屋
3866 スウィングトップ ベージュ 3866-50シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1枚
仕様
●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:L●着丈:66cm●胸囲:122cm●裄丈:84cm
注文コード
04759715
品番
3866-50-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ラグランスリーブで肩・腕の動きをスムーズに。フラップ式ポケットの採用で物が落ちる心配を軽減。見頃部分の裏地はにチェック生地。S~4Lの豊富なサイズ展開
仕様
●生地:ウェザー●素材:ポリエステル65%、綿35%●両脇ポケット:あり●内ポケット:あり●サイズ:L●着丈:66cm●胸囲:122cm●裄丈:84cm
アズワン品番
68-0803-91