DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース グリップアーム-e セット BPZシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-0808-37
68-0808-32
68-0808-37
68-0808-39
68-0808-33
68-0808-34
68-0808-36
68-0808-35
68-0808-31
68-0808-38
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04760747
品番
BPZ-517-10
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、エラストマー●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン
アズワン品番
68-0808-37