DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース レギュラー円型 セット BPZ-700シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0808-91
68-0808-89
68-0808-88
68-0808-90
68-0808-91
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04761341
品番
BPZ-700-53C
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットと円型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼クッション:合成皮革●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン●パット:PU●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0808-91