DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース 耐水玄関アームSH セット BPZ-860シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0809-32
68-0809-32
68-0809-31
68-0809-33
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04761727
品番
BPZ-860-20
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0809-32