DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース ロング H型 セット BPZ-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0809-79
68-0809-61
68-0809-81
68-0809-63
68-0809-44
68-0809-99
68-0809-97
68-0809-43
68-0809-98
68-0809-80
68-0809-62
68-0809-45
68-0809-79
68-0810-17
68-0810-19
68-0810-33
68-0810-34
68-0810-18
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04762235
品番
BPZ-H2200-30
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0809-79